pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCLPF500 Profilo a scatto, 500 - CLPF500

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCLPF500 Profilo a scatto, 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 2

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 425 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574086760

Codice prodotto

HOFCLPF500

Cod. produttore

CLPF500

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

2

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

425 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Altro

Altezza del profilo della guida portante:

40 mm

Fissaggio continuo:

no

Mounting profiles mount in all directions, providing full mounting flexibility of components. This Mounting profiles, CLPF, CLPF500 item measures 40x425x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.