NVENT HOFFMAN - HOFCLPF400 Profilo a scatto, 400 - CLPF400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 2
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 325 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8713574086753
Codice prodotto
HOFCLPF400
Cod. produttore
CLPF400
Produttore
HOF
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
2
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
325 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Altro
Altezza del profilo della guida portante:
40 mm
Fissaggio continuo:
no


