pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCLPF300 Profilo a scatto, 300 - CLPF300

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCLPF300 Profilo a scatto, 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 300 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574226685

Codice prodotto

HOFCLPF300

Cod. produttore

CLPF300

Produttore

HOF

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

300 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Tipo superficie:

Non trattato

Fissaggio continuo:

no

The mounting profiles can be fixed in all directions, providing full flexibility for the mounting of accessories, components, and other equipment.