NVENT HOFFMAN - HOFCLPF2200 Profilo a scatto, 2200 - CLPF2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 2
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2125 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8713574086746
Codice prodotto
HOFCLPF2200
Cod. produttore
CLPF2200
Produttore
HOF
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
2
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2125 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Altro
Altezza del profilo della guida portante:
40 mm
Fissaggio continuo:
no


