pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCLPF1600 Profilo a scatto, 1600 - CLPF1600

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCLPF1600 Profilo a scatto, 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.6 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574086715

Codice prodotto

HOFCLPF1600

Cod. produttore

CLPF1600

Produttore

HOF

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.6 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

Fissaggio continuo:

no

Mounting profiles mount in all directions, providing full mounting flexibility of components. This Mounting profiles, CLPF, CLPF1600 item measures 40x1525x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.