NVENT HOFFMAN - HOFCLPF1200 Profilo a scatto, 1200 - CLPF1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.2 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574086708
Codice prodotto
HOFCLPF1200
Cod. produttore
CLPF1200
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.2 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
Fissaggio continuo:
no
Mounting profiles mount in all directions, providing full mounting flexibility of components. This Mounting profiles, CLPF, CLPF1200 item measures 40x1125x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


