NVENT HOFFMAN - HOFCJDN2208R5 Kit di attacco prof., 2200x800 - CJDN2208R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 2164 mm
Altezza - 34 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574207240
Codice prodotto
HOFCJDN2208R5
Cod. produttore
CJDN2208R5
Produttore
HOF
Larghezza:
2164 mm
Altezza:
34 mm
Materiale:
Acciaio
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN2208R5 item measures 34x2164x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 800mm.


