NVENT HOFFMAN - HOFCIPP11 Profili laterali da 19", 550 - CIPP11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 31.5 mm
Materiale - Altro
Larghezza - 45 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574066342
Codice prodotto
HOFCIPP11
Cod. produttore
CIPP11
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
31.5 mm
Materiale:
Altro
Larghezza:
45 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
29 mm
Colore:
Altro
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 11U, CIPP, CIPP11 item measures 900x45x29mm with a material of Steel finish Plated.


