pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCIPP10 Profili laterali da 19", 500 - CIPP10

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCIPP10 Profili laterali da 19", 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 31.5 mm

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Profondità - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574066335

Codice prodotto

HOFCIPP10

Cod. produttore

CIPP10

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

31.5 mm

Materiale:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

29 mm

Colore:

Altro

19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 10U, CIPP, CIPP10 item measures 800x45x29mm with a material of Steel finish Plated.