pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCIPD42 Profili laterali da 19", 2000 - CIPD42

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCIPD42 Profili laterali da 19", 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 1902 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

98 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574074187

Codice prodotto

HOFCIPD42

Cod. produttore

CIPD42

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Materiale:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

1902 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altro

19-Inch Mounting Profiles, CIPD allow installation of additional 19-in equipment within the side or front of enclosure. This Mounting Profile 19-Inch 42U, CIPD, CIPD42 item measures 1902x45x15mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.