NVENT HOFFMAN - HOFCIPD38 Profili laterali da 19", 1800 - CIPD38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Altro
Larghezza - 45 mm
Altezza - 1702 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
8713574074170
Codice prodotto
HOFCIPD38
Cod. produttore
CIPD38
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Materiale:
Altro
Larghezza:
45 mm
Altezza:
1702 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altro
19-Inch Mounting Profiles, CIPD allow installation of additional 19-in equipment within the side or front of enclosure. This Mounting Profile 19-Inch 38U, CIPD, CIPD38 item measures 1702x45x15mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.


