pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCIP38 Profili da 19", 1800 - CIP38

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCIP38 Profili da 19", 1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 38

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1502 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066281

Codice prodotto

HOFCIP38

Cod. produttore

CIP38

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

38

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1502 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Altro

Altezza del profilo della guida portante:

483 mm

Fissaggio continuo:

no

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 38U, CIP, CIP38 item measures 1702x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.