pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCIP29 Profili da 19", 1400 - CIP29

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCIP29 Profili da 19", 1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 29

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.4 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066267

Codice prodotto

HOFCIP29

Cod. produttore

CIP29

Produttore

HOF

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

29

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.4 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

Fissaggio continuo:

no

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 29U, CIP, CIP29 item measures 1302x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.