pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCIC04 Staffe altezza parziale 19" - CIC04

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCIC04 Staffe altezza parziale 19"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 49 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574066229

Codice prodotto

HOFCIC04

Cod. produttore

CIC04

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

Larghezza:

100 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

50 mm

Accessorio:

sì

Brackets for 19-inch partial height mounting profiles, CIPP, vertically in 800 mm wide enclosures. This Brackets For 19-in Partial Ht Mounting Profiles, CIC, CIC04 item measures 49x100x50mm with a material of Mild Steel.