NVENT HOFFMAN - HOFCIB600 Staffe fissaggio da 19", 600 - CIB600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 554 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8713574066205
Codice prodotto
HOFCIB600
Cod. produttore
CIB600
Produttore
HOF
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
554 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Altro
Altezza del profilo della guida portante:
42 mm
Fissaggio continuo:
no
Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB allow mounting in 600 and 800mm wide enclosures and are depth adjustable. This Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB, CIB600 item measures 42x554x51mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.