pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCGHD25 Pressacavo HD M25, 5 pezzi - CGHD25

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCGHD25 Pressacavo HD M25, 5 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 12...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574206458

Codice prodotto

HOFCGHD25

Cod. produttore

CGHD25

Produttore

HOF

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

12...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP69K

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Schermato:

no

Cavi armati:

sì

These hygienic cable glands are developed for enclosures that are to be installed within the food and beverage industry. This Cable Glands Hd, CGHD, CGHD25 item measures 43x30x30mm has a material of Stainless Steel 303 color Unpainted, finish Brushed.