pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCES20 Pressacavo tenuta semplice M20 - CES20

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCES20 Pressacavo tenuta semplice M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 6...6 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro del foro - 20.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187382

Codice prodotto

HOFCES20

Cod. produttore

CES20

Produttore

HOF

Per diametro cavo:

6...6 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro del foro:

20.5 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

This Simple Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CES, CES20 item measures 11x28x28mm has a material of TPE color Light Gray, finish Smooth.