pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCES16 Pressacavo tenuta semplice M16 - CES16

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCES16 Pressacavo tenuta semplice M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 5...5 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro del foro - 16.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187375

Codice prodotto

HOFCES16

Cod. produttore

CES16

Produttore

HOF

Per diametro cavo:

5...5 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro del foro:

16.5 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

This Simple Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CES, CES16 item measures 11x24x24mm has a material of TPE color Light Gray, finish Smooth.