pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCEPH1624 Passacavo, 16 ingressi - CEPH1624

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCEPH1624 Passacavo, 16 ingressi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 149.6 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 12 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574415416

Codice prodotto

HOFCEPH1624

Cod. produttore

CEPH1624

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

149.6 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

12 mm

Colore:

Nero

Altezza:

58 mm

CEPH-kabelgenomforing ger en mycket platt, utrymmesbesparande professionell kabelgenomforing med en mycket tat tatning. Den speciella formen p? membrankongenomforingen hjalper till att sakerstalla optimal dragavlastning