pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCEL550 Lampada 550 lm - CEL550

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCEL550 Lampada 550 lm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Lunghezza - 396 mm

  • Con presa di corrente -

  • Con fotocellula - no

  • Tensione nominale - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574253186

Codice prodotto

HOFCEL550

Cod. produttore

CEL550

Produttore

HOF

Tipo lampada:

LED sostituibile

Lunghezza:

396 mm

Con presa di corrente:

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (NEMA):

1

Montaggio su 19 pollici:

no

Lampada 550 lm, Lampada compatta 24-240 V (CA/CC)