pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCED20 Pressacavo a doppia tenuta M20 - CED20

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCED20 Pressacavo a doppia tenuta M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 8...13 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Diametro del foro - 20.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187320

Codice prodotto

HOFCED20

Cod. produttore

CED20

Produttore

HOF

Per diametro cavo:

8...13 mm

Tipologia:

Aperto

Diametro del foro:

20.5 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED20 item measures 25.5x25.5x20mm has a material of EPDM color Light Gray, finishSmooth.