pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCED12 Pressacavo a doppia tenuta M12 - CED12

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCED12 Pressacavo a doppia tenuta M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 4...7 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Diametro del foro - 12.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187306

Codice prodotto

HOFCED12

Cod. produttore

CED12

Produttore

HOF

Per diametro cavo:

4...7 mm

Tipologia:

Aperto

Diametro del foro:

12.5 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

Resistente all'acqua:

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED12 item measures 20x20x12.8mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.