pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCCJ06 Kit di attacco interno SPD - CCJ06

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCCJ06 Kit di attacco interno SPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 76 mm

  • Profondità - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574066076

Codice prodotto

HOFCCJ06

Cod. produttore

CCJ06

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

Larghezza:

38 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

51 mm

Accessorio:

sì

Kit di attacco interno SPD