NVENT HOFFMAN - HOFCBU400 Barre per imp. pesanti, 400 - CBU400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574107731
Codice prodotto
HOFCBU400
Cod. produttore
CBU400
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
49 mm
Heavy Duty Carrier Bars, CBU support heavy component mounting such as transformers. Supports enclosure width and depth. This Heavy Duty Carrier Bars, CBU, CBU400 item measures 49x395x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


