NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0840 Piastra inf. 2 parti, 800x400 - CBPS0840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574198258
Codice prodotto
HOFCBPS0840
Cod. produttore
CBPS0840
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0840 item measures 25x800x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


