NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0660 Piastra inf. 2 parti, 600x600 - CBPS0660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574198234
Codice prodotto
HOFCBPS0660
Cod. produttore
CBPS0660
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio inox
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0660 item measures 25x600x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


