NVENT HOFFMAN - HOFCBPE0806 Piastra inferiore EMC, 800x600 - CBPE0806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574121812
Codice prodotto
HOFCBPE0806
Cod. produttore
CBPE0806
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Altro
This bottom plate is used for installing EMI cables into floor standing enclosures. This EMC Connection Bottom Plate, CBPE, CBPE0806 item measures x800x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


