NVENT HOFFMAN - HOFCB500 Barre di supporto, 500 - CB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Altezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574066014
Codice prodotto
HOFCB500
Cod. produttore
CB500
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Altezza:
74 mm
Carrier bars are used to install heavy equipment fitted in the bottom of the enclosure. This Carrier Bars, CB, CB500 item measures 74x500x23mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


