pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFCAG20 Fermacavo M20 - CAG20

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFCAG20 Fermacavo M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 7...7 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574187283

Codice prodotto

HOFCAG20

Cod. produttore

CAG20

Produttore

HOF

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

7...7 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Diaframma

Numero RAL:

7.04

Raccordo a vite cavo piatto:

no

This two component cable gland can be mounted on a wide range of enclosures. This Cable Anchorage Glands For Wall Mounted Enclosures, CAG, CAG20 item measures 19.5x30.7x30.7mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.