NVENT HOFFMAN - HOFBPP80 Profilo inferiore H/W, 800 - BPP80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 31.5 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 800 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574194168
Codice prodotto
HOFBPP80
Cod. produttore
BPP80
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
31.5 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
800 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
783 mm
Profondità:
13 mm
Colore:
Altro
Depth adjustment bolts for the mounting plate. This Bottom Profile, BPP, BPP80 item measures 783x35x13mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


