NVENT HOFFMAN - HOFBPP50 Profilo inferiore H/W, 500 - BPP50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 500 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574194144
Codice prodotto
HOFBPP50
Cod. produttore
BPP50
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
500 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
483 mm
Profondità:
13 mm
Colore:
Altro
Depth adjustment bolts for the mounting plate. This Bottom Profile, BPP, BPP50 item measures 483x35x13mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


