pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBP4615 Refrigeratore Vortex 293W, 184 - BP4615

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBP4615 Refrigeratore Vortex 293W, 184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Larghezza - 64 mm

  • Funzione master/slave - sì

  • Altezza - 184 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191488

Codice prodotto

HOFBP4615

Cod. produttore

BP4615

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Larghezza:

64 mm

Funzione master/slave:

sì

Altezza:

184 mm

Profondità:

64 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4615 item measures 185x63x63mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.