pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBP4608SS Refrigeratore Vortex 162W, 126 - BP4608SS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBP4608SS Refrigeratore Vortex 162W, 126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Larghezza - 64 mm

  • Funzione master/slave - sì

  • Altezza - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574119048

Codice prodotto

HOFBP4608SS

Cod. produttore

BP4608SS

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Larghezza:

64 mm

Funzione master/slave:

sì

Altezza:

126 mm

Profondità:

64 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4608SS item measures 126x63x63mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.