pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBP4030 Refrigeratore Vortex 586W, 203 - BP4030

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBP4030 Refrigeratore Vortex 586W, 203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Larghezza - 50 mm

  • Funzione master/slave - sì

  • Altezza - 203 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574119123

Codice prodotto

HOFBP4030

Cod. produttore

BP4030

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Larghezza:

50 mm

Funzione master/slave:

sì

Altezza:

203 mm

Profondità:

33 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4030 item measures 203x38x52mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.