pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBP4008 Refrigeratore Vortex 162W, 131 - BP4008

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBP4008 Refrigeratore Vortex 162W, 131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Larghezza - 39 mm

  • Funzione master/slave - sì

  • Altezza - 131 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574117907

Codice prodotto

HOFBP4008

Cod. produttore

BP4008

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Larghezza:

39 mm

Funzione master/slave:

sì

Altezza:

131 mm

Profondità:

32 mm

This Vortex cooler, BP, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This Vortex Cooler, BP, BP4008 item measures 131x32x38mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Brushed.