NVENT HOFFMAN - HOFBDR3560 Guida DIN morsettiera, 600 - BDR3560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 23.62 mm
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574160378
Codice prodotto
HOFBDR3560
Cod. produttore
BDR3560
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
23.62 mm
Larghezza:
8 mm
Altezza:
587 mm
Profondità:
35 mm
Colore:
Altro


