pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBDR3540 Guida DIN morsettiera, 400 - BDR3540

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBDR3540 Guida DIN morsettiera, 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di altezza - 15.75 mm

  • Larghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574160354

Codice prodotto

HOFBDR3540

Cod. produttore

BDR3540

Produttore

HOF

Tipologia:

Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di altezza:

15.75 mm

Larghezza:

8 mm

Altezza:

387 mm

Profondità:

35 mm

Colore:

Altro

Guida DIN morsettiera, 400, Zincato, PQ=5