NVENT HOFFMAN - HOFBDR3530 Guida DIN morsettiera, 300 - BDR3530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 11.81 mm
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574160347
Codice prodotto
HOFBDR3530
Cod. produttore
BDR3530
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
11.81 mm
Larghezza:
8 mm
Altezza:
287 mm
Profondità:
35 mm
Colore:
Altro


