NVENT HOFFMAN - HOFBDR3515 Guida DIN morsettiera, 150 - BDR3515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza - 150 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 150 mm
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574160323
Codice prodotto
HOFBDR3515
Cod. produttore
BDR3515
Produttore
HOF
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza:
150 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
150 mm
Larghezza:
8 mm
Altezza:
137 mm
Profondità:
35 mm
Colore:
Altro
Guida DIN morsettiera, 150, Zincato, PQ=5


