pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBDP16R5 Piastre di copertura, 1600 - BDP16R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBDP16R5 Piastre di copertura, 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1.6 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1.6 mm

  • Adatto per pannelli del tetto - sì

  • Adatto per pannelli al suolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574125957

Codice prodotto

HOFBDP16R5

Cod. produttore

BDP16R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1.6 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1.6 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDP, BDP16R5 item measures 30x1600x500mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish PowderCoated.