pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBDP06R5 Piastre di copertura, 600 - BDP06R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBDP06R5 Piastre di copertura, 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per pannelli del tetto - sì

  • Adatto per pannelli al suolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574125612

Codice prodotto

HOFBDP06R5

Cod. produttore

BDP06R5

Produttore

HOF

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDP, BDP06R5 item measures 30x600x500mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.