pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFAVB1400 Profilo verticale, 1400 - AVB1400

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFAVB1400 Profilo verticale, 1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.4 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574080836

Codice prodotto

HOFAVB1400

Cod. produttore

AVB1400

Produttore

HOF

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.4 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

Mounting profiles add additional mounting options increasing flexibility for accessories and electrical components. This Vertical Mounting Profiles, AVB, AVB1400 item measures 1375x86x21mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.