NVENT HOFFMAN - HOFAVB0600 Profilo verticale, 600 - AVB0600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 600 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574086593
Codice prodotto
HOFAVB0600
Cod. produttore
AVB0600
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
600 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
Mounting profiles add additional mounting options increasing flexibility for accessories and electrical components. This Vertical Mounting Profiles, AVB, AVB0600 item measures 575x86x21mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


