pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFASST084 Prot. parapioggia, 800x400 - ASST084

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFASST084 Prot. parapioggia, 800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574086555

Codice prodotto

HOFASST084

Cod. produttore

ASST084

Produttore

HOF

Larghezza:

800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Con cavo in ingresso:

no

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST084 item measures 59x800x400mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.