pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFARF06026R5 Prot. parapioggia, 600x260 - ARF06026R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFARF06026R5 Prot. parapioggia, 600x260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574125711

Codice prodotto

HOFARF06026R5

Cod. produttore

ARF06026R5

Produttore

HOF

Larghezza:

600 mm

Profondità:

260 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Rain Hoods quickly installs onto enclosures and is slightly sloped with a dripstrip. This Rain Hood, ARF, ARF06026R5 item measures 65x600x260mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.