NVENT HOFFMAN - HOFARF04021R5 Prot. parapioggia, 400x210 - ARF04021R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Profondità - 210 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Adatto per armadi di profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574125797
Codice prodotto
HOFARF04021R5
Cod. produttore
ARF04021R5
Produttore
HOF
Larghezza:
400 mm
Profondità:
210 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
210 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7.04
Con cavo in ingresso:
no


