NVENT HOFFMAN - HOFAMG300 Kit regolazione prof. D300 mm - AMG300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 11.81 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574072213
Codice prodotto
HOFAMG300
Cod. produttore
AMG300
Produttore
HOF
Tipologia:
Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
11.81 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
282 mm
Colore:
Altro


