NVENT HOFFMAN - HOFAGC03 Guarnizione di giunzione 3 - AGC03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 440 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574071957
Codice prodotto
HOFAGC03
Cod. produttore
AGC03
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
440 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Profondità:
126 mm
Maintain protection ratings when combining wall mount enclosures. This Gland plate combining gaskets, AGC, AGC03 item measures 10x440x126mm with a material of Polyethylene Foam.


