NVENT HOFFMAN - HOFAG03S Guarnizione piastra tenuta 3S - AG03S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 440 mm
Materiale - Altro
Profondità - 126 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8713574071926
Codice prodotto
HOFAG03S
Cod. produttore
AG03S
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
440 mm
Materiale:
Altro
Profondità:
126 mm
Colore:
Nero
Altezza:
4 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG03S item measures 4x440x126mm with a material of Polyethylene Foam.


