NVENT HOFFMAN - HOFAG03 Guarnizione piastra tenuta 3 - AG03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 340 mm
Materiale - Altro
Profondità - 126 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8713574071919
Codice prodotto
HOFAG03
Cod. produttore
AG03
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
340 mm
Materiale:
Altro
Profondità:
126 mm
Colore:
Nero
Altezza:
4 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG03 item measures 4x340x126mm with a material of Polyethylene Foam.


